OBO - Tömítő O-gyűrű M25 2088746 - 2088746
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 23.5 mm
Belső átmérő - 22 mm
Anyag - gumi
Vastagság - 1.5 mm
Átvezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195471318
Sonepar cikkszám
2088746
Gyártói cikkszám
2088746
Gyártói típuskód
171 M25
Külső átmérő:
23.5 mm
Belső átmérő:
22 mm
Anyag:
gumi
Vastagság:
1.5 mm
Átvezetések száma:
1
Anyag minősége:
NBR (nitrilkaucsuk)
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
25
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Csőcsonk tömítő O-gyűrű M25