OBO - Tömítő O-gyűrű M40 2088762 - 2088762
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 38 mm
Belső átmérő - 36 mm
Anyag - gumi
Vastagság - 2 mm
Átvezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195471554
Sonepar cikkszám
2088762
Gyártói cikkszám
2088762
Gyártói típuskód
171 M40
Külső átmérő:
38 mm
Belső átmérő:
36 mm
Anyag:
gumi
Vastagság:
2 mm
Átvezetések száma:
1
Anyag minősége:
NBR (nitrilkaucsuk)
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
40
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Csőcsonk tömítő O-gyűrű M40