Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömítő O-gyűrű M50 SN065991 - 2088770

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 48 mm

  • Belső átmérő - 46 mm

  • Anyag - gumi

  • Vastagság - 2 mm

  • Átvezetések száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195471615

Sonepar cikkszám

SN065991

Gyártói cikkszám

2088770

Gyártói típuskód

171 M50

Külső átmérő:

48 mm

Belső átmérő:

46 mm

Anyag:

gumi

Vastagság:

2 mm

Átvezetések száma:

1

Anyag minősége:

NBR (nitrilkaucsuk)

A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:

50

Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömítőgyűrű O-gyűrű M50