Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömítő O-gyűrű M63 SN065992 - 2088789

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 61 mm

  • Belső átmérő - 59 mm

  • Anyag - gumi

  • Vastagság - 2 mm

  • Átvezetések száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195471677

Sonepar cikkszám

SN065992

Gyártói cikkszám

2088789

Gyártói típuskód

171 M63

Külső átmérő:

61 mm

Belső átmérő:

59 mm

Anyag:

gumi

Vastagság:

2 mm

Átvezetések száma:

1

Anyag minősége:

NBR (nitrilkaucsuk)

A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:

63

Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömítőgyűrű O-gyűrű M63