OBO - Tömszelence árnyékolt kábelhez M32x1,5 fém nikkelezett IP68 SN016323 - 2086177
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Kábelátmérőhöz - 14-21 mm
Védettség - IP68
Csavarmenet hossza - 8 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195655503
Sonepar cikkszám
SN016323
Gyártói cikkszám
2086177
Gyártói típuskód
V-TEC VM32 EMV-K
Anyag:
fém
Kábelátmérőhöz:
14-21 mm
Védettség:
IP68
Csavarmenet hossza:
8 mm
Szín:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Anyag minősége:
sárgaréz
Többszörös tömítés:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
egyenes
Kulcsméret:
34 mm
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Ütésálló:
Nem
Felület:
nikkelezett
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Hatszög élmérete:
36 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C