Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence EMV árnyékolt kábelhez M40x1,5 fém nikkelezett IP68 SN066043 - 2086223

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

  • Kulcsméret - 43 mm

  • Hatszög élmérete - 46 mm

  • Kábelátmérőhöz - 19-27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195655619

Sonepar cikkszám

SN066043

Gyártói cikkszám

2086223

Gyártói típuskód

V-TEC VM40 EMV

Menet fajtája:

metrikus

Csavarmenet hossza:

8 mm

Kulcsméret:

43 mm

Hatszög élmérete:

46 mm

Kábelátmérőhöz:

19-27 mm

Anyag:

fém

Anyag minősége:

sárgaréz

Felület:

nikkelezett

Halogénmentes:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Védettség:

IP68

Ütésálló:

Nem

Szín:

egyéb

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Ellenanyával:

Nem

Kivitel:

egyenes

Többszörös tömítés:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-100 °C

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence EMV árnyékolt kábelhez M40 nikkelezett