OBO - Tömszelence hosszú csatlakozómenettel PG29 ezüstszürke IP68 SN066049 - 2024233
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 15 mm
Kulcsméret - 42 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195843252
Sonepar cikkszám
SN066049
Gyártói cikkszám
2024233
Gyártói típuskód
V-TEC L PG29 SGR
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
15 mm
Kulcsméret:
42 mm
Hatszög élmérete:
47.5 mm
Kábelátmérőhöz:
14-25 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Nem
Szín:
szürke
RAL-szám:
7001
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-65 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül