OBO - Tömszelence M 40 műa IP68 2022311 - 2022311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 23 mm
Kulcsméret - 53 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195577393
Sonepar cikkszám
2022311
Gyártói cikkszám
2022311
Gyártói típuskód
V-TEC M40 SGR
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
23 mm
Kulcsméret:
53 mm
Kábelátmérőhöz:
18-32 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Nem
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7001
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-65 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül