Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence M12x1,5 vakdugó 2033003 - 2033003

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Anyag - műanyag

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 12

  • Felület - kezeletlen

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195409274

Sonepar cikkszám

2033003

Gyártói cikkszám

2033003

Gyártói típuskód

108 M12 PS

Menet fajtája:

metrikus

Anyag:

műanyag

Névleges menetméret metrikus / PG:

12

Felület:

kezeletlen

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Ütésálló:

Igen

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyag minősége:

polisztirol

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence záródugó 12mm műanyag