OBO - Tömszelence M12x1,5mm műa IP65 halogénmentes 2035316 - 2035316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 8 mm
Kulcsméret - 15 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195464952
Sonepar cikkszám
2035316
Gyártói cikkszám
2035316
Gyártói típuskód
106 M12 PS
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
8 mm
Kulcsméret:
15 mm
Hatszög élmérete:
13 mm
Kábelátmérőhöz:
3.5-6.5 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
polisztirol
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP65
Ütésálló:
Igen
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-25 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül