Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence M16x1,5 ellenanya müa fekete 2049074 - 2049074

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

  • Forma - hatszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195095354

Sonepar cikkszám

2049074

Gyártói cikkszám

2049074

Gyártói típuskód

116 M16 SW PA

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Forma:

hatszögletű

Anyag minősége:

poliamid

Menet emelkedése:

1.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M16x1,5 ellenanya müa fekete