OBO - Tömszelence M16x1,5 ellenanya műa szürke 2049511 - 2049511
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Forma - hatszögletű
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195139331
Sonepar cikkszám
2049511
Gyártói cikkszám
2049511
Gyártói típuskód
116 M16 LGR PS
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Forma:
hatszögletű
Anyag minősége:
polisztirol
Menet emelkedése:
1.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M16x1,5 ellenanya műa szürke