Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence M20 ellenanya műa szürke 2049538 - 2049538

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

  • Forma - hatszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195153313

Sonepar cikkszám

2049538

Gyártói cikkszám

2049538

Gyártói típuskód

116 M20 LGR PS

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Forma:

hatszögletű

Anyag minősége:

polisztirol

Menet emelkedése:

1.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső alu karmantyú 50-es,