OBO - Tömszelence M20x1,5 műa V-TEC IP68 2022866 - 2022866
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 10 mm
Kulcsméret - 24 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195533658
Sonepar cikkszám
2022866
Gyártói cikkszám
2022866
Gyártói típuskód
V-TEC VM20 LGR
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
10 mm
Kulcsméret:
24 mm
Hatszög élmérete:
27 mm
Kábelátmérőhöz:
6-13 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Nem
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-65 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül