OBO - Tömszelence M25 ellenanya fém 2091631 - 2091631
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Szín - egyéb
Anyag - fém
Forma - hatszögletű
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195931812
Sonepar cikkszám
2091631
Gyártói cikkszám
2091631
Gyártói típuskód
169 MS M25
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Szín:
egyéb
Anyag:
fém
Forma:
hatszögletű
Anyag minősége:
sárgaréz
Menet emelkedése:
1.5 mm
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M25 ellenanya fém