OBO - Tömszelence M32x1,5 ellenanya 2049554 - 2049554
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Menet emelkedése - 1.5 mm
Anyag - műanyag
Anyag minősége - polisztirol
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195161592
Sonepar cikkszám
2049554
Gyártói cikkszám
2049554
Gyártói típuskód
116 M32 LGR PS
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
polisztirol
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Igen
Szín:
szürke
Forma:
hatszögletű
Földeléscsatlakozással:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M32x1,5 ellenanya