Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence M40 ellenanya müa, fekete 2049112 - 2049112

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 40

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - poliamid

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195095712

Sonepar cikkszám

2049112

Gyártói cikkszám

2049112

Gyártói típuskód

116 M40 SW PA

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

40

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Ütésálló:

Nem

Szín:

fekete

Forma:

hatszögletű

Földeléscsatlakozással:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M40 ellenanya müa, fekete