OBO - Tömszelence M40x1,5 ellenanya ezüst szürke 2048809 - 2048809
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Forma - hatszögletű
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195088752
Sonepar cikkszám
2048809
Gyártói cikkszám
2048809
Gyártói típuskód
116 M40 SGR PA
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Forma:
hatszögletű
Anyag minősége:
poliamid
Menet emelkedése:
1.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M40x1,5 ellenanya ezüst szürke