Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence M40x1,5 ellenanya vil.szürke 2048957 - 2048957

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 40

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

  • Forma - hatszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195088998

Sonepar cikkszám

2048957

Gyártói cikkszám

2048957

Gyártói típuskód

116 M40 LGR PA

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

40

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Forma:

hatszögletű

Anyag minősége:

poliamid

Menet emelkedése:

1.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M40x1,5 ellenanya vil.szürke