Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence M63x1,5 ellenanya fém 2091682 - 2091682

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 63

  • Szín - egyéb

  • Anyag - fém

  • Forma - hatszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195474852

Sonepar cikkszám

2091682

Gyártói cikkszám

2091682

Gyártói típuskód

169 MS M63

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

63

Szín:

egyéb

Anyag:

fém

Forma:

hatszögletű

Anyag minősége:

sárgaréz

Menet emelkedése:

1.5 mm

Halogénmentes:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M63x1,5 ellenanya fém