Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence metrikus 24mm hosszú M63 fekete IP68 SN066061 - 2022997

MásolásMásolás
OBO - Tömszelence metrikus 24mm hosszú M63   fekete IP68 SN066061

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 63

  • Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb

  • Menet emelkedése - 1.8 mm

  • Csavarmenet hossza - 24 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195812227

Sonepar cikkszám

SN066061

Gyártói cikkszám

2022997

Gyártói típuskód

V-TEC VM LL63 SW

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

63

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Menet emelkedése:

1.8 mm

Csavarmenet hossza:

24 mm

Kulcsméret:

68 mm

Hatszög élmérete:

75 mm

Kábelátmérőhöz:

36-48 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Védettség:

IP68

Ütésálló:

Nem

Szín:

fekete

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Ellenanyával:

Nem

Kivitel:

egyenes

Többszörös tömítés:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Osztható csavarozás:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-65 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence metrikus 24mm hosszú M63 fekete