OBO - Tömszelence metrikus, hosszított menettel M32 ezüstszürke IP68 SN066077 - 2022930
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 15 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195003946
Sonepar cikkszám
SN066077
Gyártói cikkszám
2022930
Gyártói típuskód
V-TEC VM L32 SGR
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
15 mm
Kulcsméret:
36 mm
Hatszög élmérete:
41 mm
Kábelátmérőhöz:
15-21 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Nem
Szín:
szürke
RAL-szám:
7001
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-65 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül