OBO - Tömszelence összepattintható ellenanyával M25 vilszürke IP67 SN066088 - 2024919
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 11 mm
Kulcsméret - 36 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196334544
Sonepar cikkszám
SN066088
Gyártói cikkszám
2024919
Gyártói típuskód
V-TEC TB25 12-15
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
11 mm
Kulcsméret:
36 mm
Hatszög élmérete:
39 mm
Kábelátmérőhöz:
12-15 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
polikarbonát
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP67
Ütésálló:
Igen
Szín:
szürke
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Igen
Nyílásba beakadó:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Megerősített kábelhez:
Nem
EMC változat:
Nem
Árnyékolt:
Nem