Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence összepattintható ellenanyával M25 vilszürke IP67 SN066090 - 2024925

MásolásMásolás
OBO - Tömszelence összepattintható ellenanyával M25   vilszürke IP67 SN066090

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

  • Csavarmenet hossza - 11 mm

  • Kulcsméret - 36 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196334568

Sonepar cikkszám

SN066090

Gyártói cikkszám

2024925

Gyártói típuskód

V-TEC TB25 18-20

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Menet emelkedése:

1.5 mm

Csavarmenet hossza:

11 mm

Kulcsméret:

36 mm

Hatszög élmérete:

39 mm

Kábelátmérőhöz:

18-20 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

polikarbonát

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Védettség:

IP67

Ütésálló:

Igen

Szín:

szürke

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Ellenanyával:

Igen

Nyílásba beakadó:

Nem

Kivitel:

egyenes

Többszörös tömítés:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Osztható csavarozás:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-80 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Megerősített kábelhez:

Nem

EMC változat:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence összepattintható ellenanyával M25 vilszürke