Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence PG 29 ellenanya hőálló 2048299 - 2048299

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 29

  • Menet emelkedése - 1.588 mm

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - poliamid

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195182771

Sonepar cikkszám

2048299

Gyártói cikkszám

2048299

Gyártói típuskód

116 VDE PG29 PA

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

29

Menet emelkedése:

1.588 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Ütésálló:

Nem

Szín:

szürke

Forma:

hatszögletű

Földeléscsatlakozással:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence PG 29 ellenanya hőálló