Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg11 műa IP68 2022621 - 2022621

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 11

  • Menet emelkedése - 1.41 mm

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

  • Kulcsméret - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195160816

Sonepar cikkszám

2022621

Gyártói cikkszám

2022621

Gyártói típuskód

V-TEC PG11 SGR

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

11

Menet emelkedése:

1.41 mm

Csavarmenet hossza:

8 mm

Kulcsméret:

22 mm

Hatszög élmérete:

25 mm

Kábelátmérőhöz:

3.5-10 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Védettség:

IP68

Ütésálló:

Nem

Szín:

szürke

RAL-szám:

7001

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Ellenanyával:

Nem

Kivitel:

egyenes

Többszörös tömítés:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Osztható csavarozás:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-65 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg11 műa