Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg16 fém hosszú menettel nikk sárgaréz IP68 2085763 - 2085763

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

  • Kulcsméret - 24 mm

  • Hatszög élmérete - 26.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195840978

Sonepar cikkszám

2085763

Gyártói cikkszám

2085763

Gyártói típuskód

V-TEC L PG16 MS

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Csavarmenet hossza:

10 mm

Kulcsméret:

24 mm

Hatszög élmérete:

26.7 mm

Kábelátmérőhöz:

10-14 mm

Anyag:

fém

Anyag minősége:

sárgaréz

Felület:

nikkelezett

Halogénmentes:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Védettség:

IP68

Ütésálló:

Nem

Szín:

egyéb

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Ellenanyával:

Nem

Kivitel:

egyenes

Többszörös tömítés:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Osztható csavarozás:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-100 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg16 fém nikk sárgaréz