Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg16 fém nikk sárgaréz IP54 2082160 - 2082160

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Menet emelkedése - 1.411 mm

  • Csavarmenet hossza - 6.5 mm

  • Kulcsméret - 24 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195187219

Sonepar cikkszám

2082160

Gyártói cikkszám

2082160

Gyártói típuskód

163 MS PG16

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Menet emelkedése:

1.411 mm

Csavarmenet hossza:

6.5 mm

Kulcsméret:

24 mm

Hatszög élmérete:

26.7 mm

Kábelátmérőhöz:

8-10 mm

Anyag:

fém

Anyag minősége:

sárgaréz

Felület:

nikkelezett

Halogénmentes:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Védettség:

IP54

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Ellenanyával:

Nem

Kivitel:

egyenes

Többszörös tömítés:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Osztható csavarozás:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg16 fém nikk sárgaréz