Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg21/13,5 szükítő nikkel sárgaréz 2089254 - 2089254

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - sárgaréz

  • Nikkelezett - Igen

  • Robbanásvédett - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195193333

Sonepar cikkszám

2089254

Gyártói cikkszám

2089254

Gyártói típuskód

167 R MS PG21-13

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

sárgaréz

Nikkelezett:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

21

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

13.5

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence Pg21/13,5 szükítő nikkel sárgaréz