OBO - Tömszelence Pg21 ellenanya műa 2043211 - 2043211
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Forma - hatszögletű
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195179115
Sonepar cikkszám
2043211
Gyártói cikkszám
2043211
Gyártói típuskód
116 PG21
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Forma:
hatszögletű
Anyag minősége:
polisztirol
Menet emelkedése:
1.588 mm
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg21 ellenanya műa