OBO - Tömszelence Pg21 műa fekete IP68 2024586 - 2024586
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Csavarmenet hossza - 11 mm
Kulcsméret - 33 mm
Kábelátmérőhöz - 9-18 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195826156
Sonepar cikkszám
2024586
Gyártói cikkszám
2024586
Gyártói típuskód
V-TEC PG21 SW
Menet fajtája:
PG
Csavarmenet hossza:
11 mm
Kulcsméret:
33 mm
Kábelátmérőhöz:
9-18 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Nem
Szín:
fekete
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-65 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg21 műa fekete