OBO - Tömszelence Pg21 műa IP65 2023547 - 2023547
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Anyag - műanyag
Kábelátmérőhöz - 13-18 mm
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195162254
Sonepar cikkszám
2023547
Gyártói cikkszám
2023547
Gyártói típuskód
106 Z PG21 PC
Menet fajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Kábelátmérőhöz:
13-18 mm
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Védettség:
IP65
Csavarmenet hossza:
11 mm
Szín:
szürke
Ellenanyával:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Többszörös tömítés:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyenes
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Ütésálló:
Nem
Felület:
kezeletlen
Osztható csavarozás:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Üvegszállal megerősített:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
RAL-szám:
7035
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül