Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg21 műa IP68 2022664 - 2022664

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Menet emelkedése - 1.41 mm

  • Csavarmenet hossza - 11 mm

  • Kulcsméret - 33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195160991

Sonepar cikkszám

2022664

Gyártói cikkszám

2022664

Gyártói típuskód

V-TEC PG21 SGR

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Menet emelkedése:

1.41 mm

Csavarmenet hossza:

11 mm

Kulcsméret:

33 mm

Hatszög élmérete:

37.5 mm

Kábelátmérőhöz:

9-18 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Védettség:

IP68

Ütésálló:

Nem

Szín:

szürke

RAL-szám:

7001

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Ellenanyával:

Nem

Kivitel:

egyenes

Többszörös tömítés:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Osztható csavarozás:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-65 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg21 műa