OBO - Tömszelence Pg21 vakdugó 2033216 - 2033216
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Anyag - műanyag
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Felület - kezeletlen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195170532
Sonepar cikkszám
2033216
Gyártói cikkszám
2033216
Gyártói típuskód
108 PG21
Menet fajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Ütésálló:
Igen
Menet emelkedése:
1.59 mm
Anyag minősége:
polisztirol
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence záródugó 5,5mm műanyag