OBO - Tömszelence Pg36 fém nikk sárgaréz IP54 2082365 - 2082365
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Menet emelkedése - 1.588 mm
Csavarmenet hossza - 9 mm
Kulcsméret - 50 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195187394
Sonepar cikkszám
2082365
Gyártói cikkszám
2082365
Gyártói típuskód
163 MS PG36
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Menet emelkedése:
1.588 mm
Csavarmenet hossza:
9 mm
Kulcsméret:
50 mm
Hatszög élmérete:
54 mm
Kábelátmérőhöz:
31-33 mm
Anyag:
fém
Anyag minősége:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP54
Ütésálló:
Nem
Szín:
egyéb
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül