Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence PG42 ellenanya fém 2091429 - 2091429

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 42

  • Menet emelkedése - 1.588 mm

  • Anyag - fém

  • Anyag minősége - sárgaréz

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195195016

Sonepar cikkszám

2091429

Gyártói cikkszám

2091429

Gyártói típuskód

169 MS PG42

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

42

Menet emelkedése:

1.588 mm

Anyag:

fém

Anyag minősége:

sárgaréz

Felület:

nikkelezett

Halogénmentes:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Ütésálló:

Nem

Forma:

hatszögletű

Földeléscsatlakozással:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence PG42 ellenanya fém