Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence PG48 ellenanya fém 2091488 - 2091488

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 48

  • Anyag - fém

  • Forma - hatszögletű

  • Anyag minősége - sárgaréz

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195195078

Sonepar cikkszám

2091488

Gyártói cikkszám

2091488

Gyártói típuskód

169 MS PG48

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

48

Anyag:

fém

Forma:

hatszögletű

Anyag minősége:

sárgaréz

Menet emelkedése:

1.588 mm

Halogénmentes:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence PG48 ellenanya fém