Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg48 ellenanya műa 2043483 - 2043483

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 48

  • Menet emelkedése - 1.588 mm

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - polisztirol

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195179351

Sonepar cikkszám

2043483

Gyártói cikkszám

2043483

Gyártói típuskód

116 PG48

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

48

Menet emelkedése:

1.588 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

polisztirol

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Ütésálló:

Igen

Szín:

szürke

Forma:

hatszögletű

Földeléscsatlakozással:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg48 ellenanya műa