OBO - Tömszelence Pg7 műa IP68 2022605 - 2022605
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 7
Menet emelkedése - 1.41 mm
Csavarmenet hossza - 8 mm
Kulcsméret - 15 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195160694
Sonepar cikkszám
2022605
Gyártói cikkszám
2022605
Gyártói típuskód
V-TEC PG7 SGR
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
7
Menet emelkedése:
1.41 mm
Csavarmenet hossza:
8 mm
Kulcsméret:
15 mm
Hatszög élmérete:
16.5 mm
Kábelátmérőhöz:
2.5-6.5 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Nem
Szín:
szürke
RAL-szám:
7001
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-65 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül