Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg7 műa konus IP65 2036061 - 2036061

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 7

  • Menet emelkedése - 1.27 mm

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

  • Kulcsméret - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195172093

Sonepar cikkszám

2036061

Gyártói cikkszám

2036061

Gyártói típuskód

106 PG7

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

7

Menet emelkedése:

1.27 mm

Csavarmenet hossza:

8 mm

Kulcsméret:

15 mm

Kábelátmérőhöz:

3.5-6.5 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

polisztirol

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Védettség:

IP65

Ütésálló:

Nem

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Ellenanyával:

Nem

Kivitel:

egyenes

Többszörös tömítés:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Osztható csavarozás:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg7 műa konus