OBO - Tömszelence Pg9 ellenanya műa 2043092 - 2043092
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 9
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Forma - hatszögletű
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195178873
Sonepar cikkszám
2043092
Gyártói cikkszám
2043092
Gyártói típuskód
116 PG 9
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
9
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Forma:
hatszögletű
Anyag minősége:
polisztirol
Menet emelkedése:
1.411 mm
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Vezetéktartó kúpcserépre vált hosszbeáll+vörösréz bevonat