OBO - Tömszelence Pg9 műa hajlitásvédelemmel IP65 2023709 - 2023709
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Anyag - műanyag
Kábelátmérőhöz - 5-8 mm
Névleges menetméret metrikus / PG - 9
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195162377
Sonepar cikkszám
2023709
Gyártói cikkszám
2023709
Gyártói típuskód
106 ZB PG9 PC
Menet fajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Kábelátmérőhöz:
5-8 mm
Névleges menetméret metrikus / PG:
9
Védettség:
IP65
Csavarmenet hossza:
8 mm
Szín:
szürke
Ellenanyával:
Nem
Többszörös tömítés:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyenes
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Húzásmentesítés:
Igen
Felület:
kezeletlen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül