Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg9 műa IP68 2022613 - 2022613

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 9

  • Menet emelkedése - 1.41 mm

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

  • Kulcsméret - 19 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195160755

Sonepar cikkszám

2022613

Gyártói cikkszám

2022613

Gyártói típuskód

V-TEC PG9 SGR

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

9

Menet emelkedése:

1.41 mm

Csavarmenet hossza:

8 mm

Kulcsméret:

19 mm

Hatszög élmérete:

21 mm

Kábelátmérőhöz:

2.5-8 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Védettség:

IP68

Ütésálló:

Nem

Szín:

szürke

RAL-szám:

7001

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Ellenanyával:

Nem

Kivitel:

egyenes

Többszörös tömítés:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Osztható csavarozás:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-65 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg9 műa