OBO - Tömszelence Pg9 műa konus IP65 2036096 - 2036096
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 9
Menet emelkedése - 1.411 mm
Csavarmenet hossza - 8 mm
Kulcsméret - 19 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195172215
Sonepar cikkszám
2036096
Gyártói cikkszám
2036096
Gyártói típuskód
106 PG9
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
9
Menet emelkedése:
1.411 mm
Csavarmenet hossza:
8 mm
Kulcsméret:
19 mm
Kábelátmérőhöz:
4.5-7 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
polisztirol
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP65
Ütésálló:
Nem
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül