OBO - Tömszelence+szétnyitható tömítő egy kábelhez M32 vilszürke IP67 SN066142 - 2024978
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 14 mm
Kábelátmérőhöz - 17-20.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196536740
Sonepar cikkszám
SN066142
Gyártói cikkszám
2024978
Gyártói típuskód
V-TEC TB32 17-20
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
14 mm
Kábelátmérőhöz:
17-20.5 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
polikarbonát
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP67
Ütésálló:
Igen
Szín:
szürke
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Igen
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül