OBO - Tömszelence+szétnyitható tömítő több kábeles M32 vilszürke IP67 SN066156 - 2024992
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Védettség - IP67
Csavarmenet hossza - 14 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196536955
Sonepar cikkszám
SN066156
Gyártói cikkszám
2024992
Gyártói típuskód
V-TEC TB32 6x6
Menet fajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Védettség:
IP67
Csavarmenet hossza:
14 mm
Szín:
szürke
Ellenanyával:
Igen
Anyag minősége:
polikarbonát
Többszörös tömítés:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyenes
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Menet emelkedése:
1.5 mm
Ütésálló:
Igen
Felület:
kezeletlen
Osztható csavarozás:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Hatszög élmérete:
45 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C