OBO - Tömszelence szűkítő tömítőbetéttel M25 világosszürke IP68 SN066107 - 2023014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 10 mm
Kulcsméret - 29 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195871026
Sonepar cikkszám
SN066107
Gyártói cikkszám
2023014
Gyártói típuskód
V-TEC VM25RD LGR
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
10 mm
Kulcsméret:
29 mm
Kábelátmérőhöz:
7-13 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-65 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül