Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tömszelence szűkítő tömítőbetéttel M50 világosszürke IP68 SN066110 - 2023020

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 50

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

  • Csavarmenet hossza - 12 mm

  • Kulcsméret - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195871088

Sonepar cikkszám

SN066110

Gyártói cikkszám

2023020

Gyártói típuskód

V-TEC VM50RD LGR

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

50

Menet emelkedése:

1.5 mm

Csavarmenet hossza:

12 mm

Kulcsméret:

54 mm

Kábelátmérőhöz:

18-29 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Védettség:

IP68

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Ellenanyával:

Nem

Kivitel:

egyenes

Többszörös tömítés:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Osztható csavarozás:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-65 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence szűkítő tömítőbetéttel M50 világosszürke