OBO - Tömszelence tömitőgyürü Pg21 müanyag 2030217 - 2030217
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 34 mm
Belső átmérő - 27.5 mm
Anyag - műanyag
Vastagság - 2.2 mm
Átvezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195168492
Sonepar cikkszám
2030217
Gyártói cikkszám
2030217
Gyártói típuskód
107 F PG21 PE
Külső átmérő:
34 mm
Belső átmérő:
27.5 mm
Anyag:
műanyag
Vastagság:
2.2 mm
Átvezetések száma:
1
Anyag minősége:
egyéb
PG menetméretéhez:
21
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence tömitőgyürü Pg21 müanyag