OBO - Tömszelence tömitőgyürü Pg21 sav és lúgálló 2088851 - 2088851
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 27 mm
Belső átmérő - 25 mm
Anyag - gumi
Vastagság - 2 mm
Átvezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195192435
Sonepar cikkszám
2088851
Gyártói cikkszám
2088851
Gyártói típuskód
171 PG21
Külső átmérő:
27 mm
Belső átmérő:
25 mm
Anyag:
gumi
Vastagság:
2 mm
Átvezetések száma:
1
Anyag minősége:
NBR (nitrilkaucsuk)
PG menetméretéhez:
21
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Csőcsonk tömítő O-gyűrű Pg 21